Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Vrut do sádrokartonu s dvojitým závitem, v pásech

ŠRB-QCKDRIV-ZÁ-H2-3,9X35

Obj. č. 017933935

EAN 4011231235013

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vrut do sádrokartonu s dvojitým závitem, v pásech

Obj. č. 017933935

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro rychlé a snadné upevnění sádrokartonu na kovové dílčí konstrukce až do max. 1 mm
  • Pro šroubovák s automatickým podáváním s vložkou

  • Trubková hlava

  • Dvojitá rychlost

  • Fosfátovaný povrch (antikorozní ochrana pro krátkodobé použití ve vlhku – např. při stavbě nebo přepravě)

Certifikát podle normy EN 14566:2008

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr (d)

3,9 mm

Délka (l)

35 mm

Délka závitu

28 mm

Průměr hlavy (dh)

8,5 mm

Vnitřní pohon

H2

Materiál

Kalená ocel

Povrch

PHR

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Dřevo, Dřevité materiály, Měkké dřevo, Překližka (BSP), KVH

Oblast použití

Montáž sádrokartonových desek, Suchá výstavba, Vnitřní výbava, Dřevostavba, Stavba zdřevěných panelů, Konstrukce prvků

Průměr jádra

2,5 mm

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Plný závit

Tvar závitu

Závit s dvojitým začátkem

Tvar hrotu

Špičatý

Vyhovuje RoHS

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Bit E 6.3 PH (1/4 palce)

BIT-PH2-F.MSV55-TS-1/4IN-L148MM

Široký rozsah délek, s barevným kódováním
x 2 ks