Vrut do sádrokartonu s dvojitým závitem, v pásech
Ocel, fosfát., dvouch. záv. H, vyzt.
ŠRB-QCKDRIV-ZÁ-H2-3,9X45
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro šroubovák s automatickým podáváním s vložkou
- Trubková hlava
- Dvojitá rychlost
- Fosfátovaný povrch (antikorozní ochrana pro krátkodobé použití ve vlhku – např. při stavbě nebo přepravě)
Certifikát podle normy EN 14566:2008
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 3.9 mm |
Délka (l) | 45 mm |
Délka závitu | 31 mm |
Průměr hlavy (dh) | 8.5 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | PHR |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Dřevo, Dřevité materiály, Měkké dřevo, Překližka (BSP), KVH |
Oblast použití | Montáž sádrokartonových desek, Suchá výstavba, Vnitřní výbava, Dřevostavba, Stavba zdřevěných panelů, Konstrukce prvků |
Typ hlavy | Trumpetová hlava |
Průměr jádra | 2.5 mm |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar závitu | Závit s dvojitým začátkem |
Tvar hrotu | Špičatý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!