Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Vrut do sádrokartonu s dvouchodým závitem

ŠRB-QCKDRIV-DVZVT-H2-(PHR)-3,9X35/28

Obj. č. 018903935

EAN 4011231243803

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vrut do sádrokartonu s dvouchodým závitem

Obj. č. 018903935

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro našroubování na kovovou dílčí konstrukci max. 1 mm
  • Dvouchodý zývit se speciálním hrotem

  • Tvrzená, fosfátovaná ocel

  • Trubková hlava s křížovou drážkou PH 2
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr (d)

3,9 mm

Délka (l)

35 mm

Délka závitu

28 mm

Průměr hlavy (dh)

8,5 mm

Vnitřní pohon

H2

Materiál

Ocel

Povrch

PHR

Typ hlavy

Trumpetová hlava

Tvar závitu

Závit s dvojitým začátkem

Tvar hrotu

Špičatý

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace