Vrut do sádrokartonu s hrubým závitem, v pásech
Ocel, fosfátovaná, hrubý závit, H, v pásech
ŠRB-QCKDRIV-H2-3,9X25
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Materiál | Ocel |
Jmenovitý průměr (d) | 3.9 mm |
Délka (l) | 25 mm |
Délka závitu (lg) | 18 mm |
Průměr hlavy (dh) | 8.5 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Typ hlavy | Trumpetová hlava |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Tvar závitu | Hrubý závit |
Tvar hrotu | Špičatý |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)