Vrut na sportovní podlahy ASSY® 4 CSMR Páskované balení, pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná frézovací hlava
ASSY 4 CSMR,sport. podl.,ST,poz.,FT,záp. f. h., RW
ŠRB ZÁ.PÁ.FR-RW20-(A2K)-4X30/24








Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Snadné zahloubení do tvrdého / měkkého dřeva s vysokým výskytem suků i do dřevovláknitých desek z tvrdého dřeva
- Velmi vysoký výkon frézování díky frézovacím žebrům umístěným na zápustné hlavě
Bez nadměrného utahování a stahování s vysokým posuvem
- Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boku hrubého závitu
- Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu
Ideální pro šroubové upevnění bez tření do plastu, například do hmoždinek nebo do homogenních vysoce stlačených dřevěných materiálů
- Šroub se rychle prošroubuje průběžným závitem ke špičce šroubu
- Šroubování bez roztahování díky geometrii špičky bez jakéhokoli prvku snižujícího štípání
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce
- Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pokud se používají venku a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 nebo A4 a, pokud ovzduší obsahuje chlór, použijte šrouby z nerezové oceli HCR
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.
Schváleno podle ETA-11/0190
Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)
Šroubení řady Quick pro připojení překližky ke dřevu
- Pro všechny řemeslné aplikace
- S ručními nástroji pro šrouby v navinutých pásech
- Plný závit začíná bezprostředně pod hlavičkou a umožňuje spoje s velkou nosností, které odolají vysokým tahovým silám, např. připojení překližky ke dřevu. Maximální délka závitu zvyšuje sílu potřebnou k vytažení šroubu.
Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od průměru > 4 mm)
- Vysoce kvalitní povrchová ochrana, zinek, modře pasivovaný, bez chromu (VI), tloušťka vrstvy 5 µm
- Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory) a od prům. > 4 mm v užitné třídě 2 (vlhký prostor nebo krytý venkovní prostor) podle normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
- Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit
- Šrouby s plným závitem jsou vhodné pro zpevnění a vytváření spojů dvou součástí s vysokým zatížením. Součásti by měly být spojeny bez mezery
![]() | |
Barva | Šedá |
Jmenovitý průměr (d) | 4 mm |
Délka (l) | 30 mm |
Délka závitu (lg) | 24 mm |
Typ hlavy | Zápustná frézovaná hlava |
Průměr hlavy (dh) | 8 mm |
Výška hlavy (k) | 3,2 mm |
Detaily hlavy | Frézovací žebra |
Vnitřní pohon | RW20 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Tvar závitu | Závit s jednoduchým začátkem |
Provedení závitu | Plný závit |
Průměr jádra | 2,6 mm |
Tvar hrotu | Špičatý |
Vrcholový úhel | 20 Stupňů |
S pásem | Holz-Her |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Min. úhel zašroubování | 0 Stupňů |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Překližka (BSP), Dřevo, Dřevité materiály, Tvrdé dřevo, KVH, Měkké dřevo |
Oblast použití | Dřevostavba, Vnitřní výbava, Nábytek, Sportovní podlaha, Univerzální |
Vhodné stroje | Prebena 9D-62-45 CS, Šroubovák pro zásobník Holz-Her 3337, Šroubovák pro zásobník Holz-Her 3350, Šroubovák pro zásobník Holz-Her 3352, Šroubovák pro zásobník Holz-Her 3362, Würth ASSYmat 50 sHS16 |
Schválení | ETA-11/0190 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!