Vrut pro cementové desky, v pásech
Ocel fosfátovaná, frézovací hlava, H, zesílená
ŠRB-ZÁ-CEMENT-H2-(PHR)-4X30
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro zásobník se šroubovacím nástavcem
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 4 mm |
Délka (l) | 30 mm |
Průměr hlavy (dh) | 7.5 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Materiál | Ocel |
Povrch | PHR |
Typ hlavy | Zápustná frézovaná hlava |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Tvar závitu | Závit s jednoduchým začátkem |
Tvar hrotu | Špičatý |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)