Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Vrut, zápustná hlava, sortiment 1875 kusů v systémovém kufru 4.4.1, ISO 14586

ISO 14586, ner. oc. A2, zá. hl. TX, 1875 ks, Sysko
SADA ŠRB-SYSKO-ISO14586-A2-(PL)-TX-1875D

Obj. č. 5964420400

EAN 4056807394077

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vrut, zápustná hlava, sortiment 1875 kusů v systémovém kufru 4.4.1, ISO 14586

Obj. č. 5964420400
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
Nerezová ocel A2, nelegovaná, unašeč TX

Samořezný šroub se zápustnou hlavou s drážkou TX, průměr 3,5 mm, průměr 4,2 mm, průměr 4,8 mm, průměr 5,5 mm

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet kusů v sadě

1875 ks

Normy

ISO 14586

Materiál

Nerezová ocel A2

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Prohlášení o výkonu (EU-CPR)

Ne

Zahrnuta položka: Vrut, zápustná hlava, sortiment 1875 :
Samořezný šroub se zápustnou hlavou, tvar C, TX ISO 14586, nerezová ocel A2, tvar C (s hrotem)
200 x
Samořezný šroub se zápustnou hlavou, tvar C, TX ISO 14586, nerezová ocel A2, tvar C (s hrotem)

SCR-CS-ISO14586-C-TX15-A2-3,5X13

Popis:
3.5 x 13 mm
Množství: 200 x
Samořezný šroub se zápustnou hlavou, tvar C, TX ISO 14586, nerezová ocel A2, tvar C (s hrotem)
200 x
Samořezný šroub se zápustnou hlavou, tvar C, TX ISO 14586, nerezová ocel A2, tvar C (s hrotem)

ŠRB-ZÁ-ISO14586-C-TX15-A2-3,5X16

Popis:
3.5 x 16 mm
Množství: 200 x
Samořezný šroub se zápustnou hlavou, tvar C, TX ISO 14586, nerezová ocel A2, tvar C (s hrotem)
200 x
Samořezný šroub se zápustnou hlavou, tvar C, TX ISO 14586, nerezová ocel A2, tvar C (s hrotem)

SCR-CS-ISO14586-C-TX15-A2-3,5X19

Popis:
3.5 x 19 mm
Množství: 200 x
Samořezný šroub se zápustnou hlavou, tvar C, TX ISO 14586, nerezová ocel A2, tvar C (s hrotem)
200 x
Samořezný šroub se zápustnou hlavou, tvar C, TX ISO 14586, nerezová ocel A2, tvar C (s hrotem)

ŠRB-ZÁ-ISO14586-C-TX15-A2-3,5X9,5

Popis:
3.5 x 9.5 mm
Množství: 200 x
200 x
Samořezný šroub se zápustnou hlavou, tvar C, TX ISO 14586, nerezová ocel A2, tvar C (s hrotem)

ŠRB-ZÁ-ISO14586-C-TX20-A2-4,2X13

Popis:
4.2 x 13 mm
Množství: 200 x
200 x
Samořezný šroub se zápustnou hlavou, tvar C, TX ISO 14586, nerezová ocel A2, tvar C (s hrotem)

ŠRB-ZÁ-ISO14586-C-TX20-A2-4,2X16

Popis:
4.2 x 16 mm
Množství: 200 x
100 x
Samořezný šroub se zápustnou hlavou, tvar C, TX ISO 14586, nerezová ocel A2, tvar C (s hrotem)

ŠRB-ZÁ-ISO14586-C-TX20-A2-4,2X19

Popis:
4.2 x 19 mm
Množství: 100 x
100 x
Samořezný šroub se zápustnou hlavou, tvar C, TX ISO 14586, nerezová ocel A2, tvar C (s hrotem)

ŠRB-ZÁ-ISO14586-C-TX20-A2-4,2X25

Popis:
4.2 x 25 mm
Množství: 100 x
100 x
Samořezný šroub se zápustnou hlavou, tvar C, TX ISO 14586, nerezová ocel A2, tvar C (s hrotem)

ŠRB-ZÁ-ISO14586-C-TX25-A2-4,8X16

Popis:
4.8 x 16 mm
Množství: 100 x
100 x
Samořezný šroub se zápustnou hlavou, tvar C, TX ISO 14586, nerezová ocel A2, tvar C (s hrotem)

ŠRB-ZÁ-ISO14586-C-TX25-A2-4,8X19

Popis:
4.8 x 19 mm
Množství: 100 x
Samořezný šroub se zápustnou hlavou, tvar C, TX ISO 14586, nerezová ocel A2, tvar C (s hrotem)
100 x
Samořezný šroub se zápustnou hlavou, tvar C, TX ISO 14586, nerezová ocel A2, tvar C (s hrotem)

ŠRB-ZÁ-ISO14586-C-TX25-A2-4,8X25

Popis:
4.8 x 25 mm
Množství: 100 x
50 x
Samořezný šroub se zápustnou hlavou, tvar C, TX ISO 14586, nerezová ocel A2, tvar C (s hrotem)

ŠRB-ZÁ-ISO14586-C-TX25-A2-4,8X32

Popis:
4.8 x 32 mm
Množství: 50 x
Samořezný šroub se zápustnou hlavou, tvar C, TX ISO 14586, nerezová ocel A2, tvar C (s hrotem)
50 x
Samořezný šroub se zápustnou hlavou, tvar C, TX ISO 14586, nerezová ocel A2, tvar C (s hrotem)

SCR-CS-ISO14586-C-TX25-A2-5,5X38

Popis:
5.5 x 38 mm
Množství: 50 x
25 x
Samořezný šroub se zápustnou hlavou, tvar C, TX ISO 14586, nerezová ocel A2, tvar C (s hrotem)

ŠRB-ZÁ-ISO14586-C-TX25-A2-5,5X45

Popis:
5.5 x 45 mm
Množství: 25 x
Samořezný šroub se zápustnou hlavou, tvar C, TX ISO 14586, nerezová ocel A2, tvar C (s hrotem)
25 x
Samořezný šroub se zápustnou hlavou, tvar C, TX ISO 14586, nerezová ocel A2, tvar C (s hrotem)

SCR-CS-ISO14586-C-TX25-A2-5,5X50

Popis:
5.5 x 50 mm
Množství: 25 x
Samořezný šroub se zápustnou hlavou, tvar C, TX ISO 14586, nerezová ocel A2, tvar C (s hrotem)
25 x
Samořezný šroub se zápustnou hlavou, tvar C, TX ISO 14586, nerezová ocel A2, tvar C (s hrotem)

SCR-CS-ISO14586-C-TX25-A2-5,5X60

Popis:
5.5 x 60 mm
Množství: 25 x