Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Hadicová spojka se vsuvkou Série 2000

Vsuvka série 2000
VSUVKA OCEL-S2000-HADIC.-1/2

Obj. č. 0699100413
EAN 4050382037039

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro PVC a lakovací hadice Würth

Vysoký průtok až 2100 l/min a maximální pracovní tlak 16 bar


Umožňuje optimální dodávky stlačeného vzduchu a využití výstupu spotřebičů stlačeného vzduchu pro vyšší produktivitu a nižší náklady na energie.



Vzduchotěsná spojení


Nízká spotřeba energie a vysoká účinnost



Tvrzené ocelové armatury


Pro max. nosnost a dlouhou životnost.



Nezakryté povrchy jsou pochromované, poniklované nebo galvanizované.


Vysoká odolnost vůči korozi – ochrana i v náročných podmínkách.



Armatury série 2000 splňují evropské standardy a mají jmenovitý průměr 7,6 mm.


Profily Euro jsou kompatibilní s dalšími armaturami pro stlačený vzduch.



Materiál: Ocel

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ocel

Vhodné pro vnitřní průměr hadice

13 mm

Vhodné pro externí průměr hadice

19 mm

Délka (L)

45 mm

Povrch

ZN 8, stříbrná

Max. tlak

16 bar

Průtočnost

2100 l/min

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace