Hadicová spojka se vsuvkou Série 2000
Vsuvka série 2000
VSUVKA OCEL-S2000-HADIC.-1/4
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoký průtok až 2100 l/min a maximální pracovní tlak 16 bar
Umožňuje optimální dodávky stlačeného vzduchu a využití výstupu spotřebičů stlačeného vzduchu pro vyšší produktivitu a nižší náklady na energie.
Vzduchotěsná spojení
Nízká spotřeba energie a vysoká účinnost
Tvrzené ocelové armatury
Pro max. nosnost a dlouhou životnost.
Nezakryté povrchy jsou pochromované, poniklované nebo galvanizované.
Vysoká odolnost vůči korozi – ochrana i v náročných podmínkách.
Armatury série 2000 splňují evropské standardy a mají jmenovitý průměr 7,6 mm.
Profily Euro jsou kompatibilní s dalšími armaturami pro stlačený vzduch.
Materiál: Ocel
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Vhodné pro vnitřní průměr hadice | 6 mm |
Vhodné pro externí průměr hadice | 12 mm |
Délka (L) | 42 mm |
Povrch | ZN 8, stříbrná |
Max. tlak | 16 bar |
Průtočnost | 2100 l/min |