Vulkánfíbrové kotouče, krycí zirkon-hliník
Vulkánfíbrový kotouč, zirkon korund Topsize
VULKÁN FIBRE-DISK 125X22, 60
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Otvor 22 mm s křížovou štěrbinou
Vulkánfíbrový nosný materiál
- Velikost zrna 16–50: 0,8 mm
- Velikost zrna 60–120: 0,6 mm
Elektrostatický rozptyl
Konzistentní úběrový výkon
Povlak Topsize (= speciální zirkon-hliník s chladicími vícevrstvými a brusnými výplněmi) a vysoce elastickým plným pojivem ze syntetické pryskyřice
- Agresivní postup broušení
- Nízká teplota při broušení – nehrozí zakalení obrobku
- Dlouhá životnost
- Nízká hlučnost
- Účinné samoostření brusných zrn
Všeobecná bezpečnostní opatření při práci
- Fíbrové kotouče používejte pouze se schválenými nosnými kotouči v dobrém stavu
- Průměr kotouče z brusné vlny nesmí být o více než 15 mm větší než průměr opěrného kotouče
- Ponorné broušení není možné
- Vždy používejte při práci ochranné vybavení, např. ochranné brýle, rukavice, ochranu sluchu atd.
- Skladujte mimo přímý sluneční svit a tepelné zdroje. Neskladujte ve vlhkém prostředí nebo na podlaze
- Skladujte v originálním balení při teplotě 18–22 °C a relativní vlhkosti 45–60 %
Datové listy(X)
Pro použití s ručními pneumatickými nebo elektrickými úhlovými bruskami s obvodovou rychlostí do 80 m/s v kombinaci s podpěrným kotoučem
Broušení hran a povrchů na plochých i zakřivených dílech:
- Velikost zrna 16–40: Zarovnávání svarů, bodových svarů, pájených spojů apod. Odstraňování otřepů z plechu, odlitků a kovaných dílů. Odbrušování nálitků
- Velikost zrna 40-80: Vyhlazování svarů na tupo, prasklých hran a zabrušování plechu a jiných kovových povrchů.
- Velikost zrna 40–120: Odstraňování rzi, odbrušování starých nátěrů, jemné broušení při opravách vozidel
Zpracovávané materiály:
Korozivzdorné a vysoce teplovzdorné oceli (nerezová ocel), uhlíkové oceli, kovaná ocel, neželezné kovy, slitiny chromu a niklu a šedá litina
Průměr (Ø) | 125 mm |
Průměr vývrtu | 22,23 mm |
Zrnitost | 60 |
Max. rychlost otáčení | 12250 1/min |
Doporučená rychlost otáčení | 7500 1/min |
Pomocný materiál | Vulkánfíbr |
Materiál brusného materiálu | Zirkonový korund |
Barva kotouče | Tyrkysová modrá |
Báze lepidla | Plně umělá pryskyřice s aktivními brousicími přísadami |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!