Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Vyhlazovací prostředek na těsnicí hmoty

Vyhlazovací prostředek na těsnicí hmoty
SPEC.VYHL.PROSTŘEDEK SPREJ 400ML

Obj. č. 0893003

EAN 4045989999361

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vyhlazovací prostředek na těsnicí hmoty

Obj. č. 0893003
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
Univerzální vyhlazovací prostředek vhodný pro všechny typy těsnicích hmot
  • Snadná aplikace z plechovky se sprejem

  • Univerzální zesíťování, těsnicí hmota zasychá rychleji díky rovnoměrnému zasíťování povrchu.

  • Lepší kvalita povrchu – po navlhčení těsnicí hmoty a stažení spáry je povrch spáry flexibilnější a hladší
Upozornění

Při použití prostředku při spárování ocelových dílů může vznikat koroze. Pozor: Odbarvené hrany nebo plochy mohou být na savých površích výrazné. Odstraňte krátce po aplikaci nadbytečný vyhlazovací prostředek, aby nevznikaly skvrny. Pozor: Může způsobit mírné zamrazení na matném sklu.


Při použití na přírodní kámen je třeba nadbytečný vyhlazovací přípravek opláchnout čistou vodou ještě před zaschnutím, aby nevznikaly skvrny. Při aplikaci držte plechovku v šikmé poloze, aby trubice byla pod hladinou kapaliny. Budete-li plechovku držet příliš dlouho vodorovně, vyprázdní se jen z poloviny.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vyhlazovací prostředek pro čisté a rovnoměrné vyhlazení těsnicích spár. Díky tomu je povrch tmelu pružnější a vytvrzuje se rychleji. Krátce po vyhlazení přes spáru by měl být přebytečný vyhlazovací prostředek odstraněn na přilehlých plochách.


Přečtěte si prosím souhrnný dokument „Obecné pokyny pro používání těsnicích materiálů“.

Návod

Po nanesení těsnicího tmelu jej postříkejte vyhlazovacím prostředkem na těsnicí hmoty nebo jej rozetřete a poté vyhlaďte hladítkem na spáry. Další informace naleznete v technických údajích.

Chemická báze

Aniontové tenzidy

Hustota

1 g/cm³

Barva

Světle žlutá

Pach/vůně

Slabý zápach

Obsah balení

400 ml

Provedení

Plechovka

Hodnota pH

7,8

Neobsahuje silikon

Ano

Min./max. teplota zpracování

0 až 40 °C

Bod varu

100 °C

Min. tlak

7 bar

Max. tlak

8 bar

Doba použitelnosti od data výroby

18 Měsíce

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Stěrka na silikon geometrický tvar se šikmými hranami

STĚRKA NA SILIKON

Díky šikmým hranám vytváří hladší spoj a je vhodný zejména pro sanitární aplikace
Hladítko na spáry Plus

STĚRKA NA SILIKON PLUS

Lze použít v šesti různých aplikacích při veškerém spárování
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace