Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Vyhřívaná vesta Prometeus

Vyhřívaná vesta PROMETEUS
VYHŘÍVANÁ VESTA PROMETEUS ANTRA 4XL

Obj. č. M402224006

EAN 4255663226601

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vyhřívaná vesta Prometeus

Obj. č. M402224006
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
Zimní vesta s inteligentní technologií vyhřívání je ideální pro chladné zimní dny. Uděláte si teplo jedním stisknutím tlačítka. Obsahuje dobíjecí baterii a nabíječku.
  • Inteligentní technologie vyhřívání

  • Tlačítko pro aktivaci dobíjecí baterie a nastavení úrovně vyhřívání

  • Lze nosit pod všemi bundami pro pracovní a volnočasové aktivity

  • Lehká lithium-iontová dobíjecí baterie (100 g), 7,4 V, 3 000 mAh, zajišťuje delší životnost baterie za všech podmínek

  • Včetně nabíječky 100-240 V AC na DC 8,4 V 1,50 A
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva

Antracitová

Velikost

4XL

Materiál

51 % recyklovaný polyester, 42 % bavlna, 7 % elastan

Hmotnost textilie na m2

195 g

Lze prát při

při 30°C

Pokyny pro péči

Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Nežehlit, Nečistit

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace