Vyrážeč závlaček s 2K plastovou rukojetí
Vyrážeč závlaček ZEBRA
VYRÁŽEČ ZÁVLAČEK 3 MM
Obj. č. 071463 253
EAN 4045727813119
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ergonomická 2K rukojeť
Pevný úchop, práce bez únavy
Ochrana proti vibracím
Rukojeť tlumí vibrace a oscilace vyvolané nárazem
Ochrana proti nárazu
Zabraňuje poranění ruky
Vyrobeno z kalené nástrojové oceli
Dlouhá životnost
Tvrdost na pracovním konci 54–58 HRC
Tvrdost na hlavě kladiva 38–46 HRC
Datové listy(X)
![]() | |
Délka (l1) | 150 mm |
Šířka špičky (d) | 3 mm |
Průměr úderné plochy (a) | 10 mm |