Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Vyrážeč závlaček s 2K plastovou rukojetí

Vyrážeč závlaček ZEBRA
VYRÁŽEČ ZÁVLAČEK 5 MM

Obj. č. 071463 255

EAN 4045727813485

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vyrážeč závlaček s 2K plastovou rukojetí

Obj. č. 071463 255
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
Ergonomická 2K rukojeť


Pevný úchop, práce bez únavy



Ochrana proti vibracím


Rukojeť tlumí vibrace a oscilace vyvolané nárazem



Ochrana proti nárazu


Zabraňuje poranění ruky



Vyrobeno z kalené nástrojové oceli


Dlouhá životnost



Tvrdost na pracovním konci 54–58 HRC



Tvrdost na hlavě kladiva 38–46 HRC

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka (l1)

150 mm

Šířka špičky (d)

5 mm

Průměr úderné plochy (a)

10 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace