Vyrážeč závlaček, sada, velké rozměry 5 ks
Vyrážeče závlaček, sortiment, velké rozměry
SADA VYRAŽEČŮ ZÁVLAČEK VELKÉ 5-DÍLŮ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obsah:
- Vyrážeč závlaček, délka 230 mm, Ø 8 mm
- Vyrážeč závlaček, délka 240 mm, Ø 10 mm
- Vyrážeč závlaček, délka 260 mm, Ø 12 mm
- Vyrážeč závlaček, délka 280 mm, Ø 14 mm
- Vyrážeč závlaček, délka 290 mm, Ø 16 mm
Ergonomická 2K rukojeť
- Pevný úchop
- Práce bez únavy
Ochrana proti vibracím
Rukojeť pohlcuje vibrace při úderech
Ochrana proti nárazu
Brání úrazům ruky
Vyrobeno z popouštěné nástrojové oceli
Dlouhá životnost
Tvrdost na pracovním konci: 54 – 58 HRC
Tvrdost na úderové hlavě: 38 – 46 HRC
Počet kusů v sadě | 5 ks |
Datové listy(X)
VYRÁŽEČ ZÁVLAČEK 8MM L230MM
VYRÁŽEČ ZÁVLAČEK 10MM-L240MM
VYRÁŽEČ ZÁVLAČEK 12MM-L260MM
VYRÁŽEČ ZÁVLAČEK 14MM-L275MM
VYRÁŽEČ ZÁVLAČEK 16MM-L290MM
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů