Vyrážeč závlaček, velké rozměry s 2K plastovou rukojetí
Vyrážeč závlaček, velké rozměry
VYRÁŽEČ ZÁVLAČEK 14MM-L275MM
Obj. č. 071463 314
EAN 4046778550923
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
Ergonomická 2K rukojeť
- Pevný úchop
- Práce bez únavy
Ochrana proti vibracím
Rukojeť pohlcuje vibrace při úderech
Ochrana proti nárazu
Brání úrazům ruky
Vyrobeno z popouštěné nástrojové oceli
Dlouhá životnost
Tvrdost na pracovním konci: 54 – 58 HRC
Tvrdost na úderové hlavě: 38 – 46 HRC
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Délka (l1) | 280 mm |
Šířka špičky (d) | 14 mm |
Průměr úderné plochy (a) | 15 mm |