Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Vyrážeč závlaček, velké rozměry s 2K plastovou rukojetí

Vyrážeč závlaček, velké rozměry
VYRÁŽEČ ZÁVLAČEK 8MM L230MM

Obj. č. 071463 308

EAN 4046778550817

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vyrážeč závlaček, velké rozměry s 2K plastovou rukojetí

Obj. č. 071463 308
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
Ergonomická 2K rukojeť


  • Pevný úchop

  • Práce bez únavy


Ochrana proti vibracím


Rukojeť pohlcuje vibrace při úderech



Ochrana proti nárazu


Brání úrazům ruky



Vyrobeno z popouštěné nástrojové oceli


Dlouhá životnost



Tvrdost na pracovním konci: 54 – 58 HRC



Tvrdost na úderové hlavě: 38 – 46 HRC

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka (l1)

230 mm

Šířka špičky (d)

8 mm

Průměr úderné plochy (a)

10 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace