Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Vysoce kvalitní a výkonná kapesní LED svítilna WTX5

Vys. kvalitní a výkonná kapesní svítilna LED WTX5
HIGH END POWER LED-KAPESNÍ SVÍTILNA-WTX5

Obj. č. 0827806805

EAN 4065233064409

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoce kvalitní a výkonná kapesní LED svítilna WTX5

Obj. č. 0827806805
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
2 funkce osvětlení – vysoký výkon (350 lumenů) a nízký výkon (100 lumenů). Vhodné také pro použití s bateriemi NiMH
  • Technologie čočky s reflektorem pro optimální účinnost světla

  • Pozlacené kontakty nabízejí optimální ochranu proti korozi

  • Vnitřní mechanismus zaostřování otáčením pro přepínání mezi rovnoměrným paprskem s krátkým dosahem (rozostřený) a koncentrovaným paprskem s dlouhým dosahem (zaostřený)

  • Vysoký stupeň krytí (IP67)

  • Integrovaná ochrana proti kutálení

  • Protiskluzový povrch

  • Spínač na koncové krytce

  • Kazeta s akumulátorem pro snadnou výměnu akumulátoru
Upozornění

Baterie nejsou součástí dodávky

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro vizuální inspekce podle normy DIN EN 13018

Min./max. světelný proud

100 / 350 lm

Možnost zaostřování

Ano

Dosah osvětlení min./ max.

120 / 250 m

Stupeň krytí

IP 67

Označení baterie

Mikro AAA; LR03; AM4

Počet akumulátorů / baterií

4 ks

Min./max. provozní teplota

-20 až 40 °C

Materiál skříně

Hliník

Délka x šířka x výška

137 x 46 x 46 mm

Barva

Černá

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Baterie High Power

MONOČLÁNEK ALKALICKÝ-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Výkon dostatečný pro použití s vysokými nároky na energii