Slepý nýt vysokopevnostní půlkulatá hlava
Slepý nýt, pl. hlava, hliník/hliník, vys. pev.
NÝT-PEVN-ALU/ALU-(8,8-10,8)-6,5X16,5
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nýty ZEBRA® jsou klasifikovány jako „vysokopevnostní“ díky svému plně samonosnému trnu, který se vždy utrhne ve zúžené části pouzdra nýtu, a proto plní podpůrnou funkci po celé délce nýtu. Tato vlastnost zajišťuje konzistentně vysokou kvalitu spoje. Rovnoměrná, velká a čistě tvarovaná uzavírací hlava zabraňuje vytažení nýtu z vyvrtaného otvoru. Díky tomu lze zajistit bezpečné a silné spojení také v případě tenkostěnných konstrukčních dílů.
- Trn se utrhne ve zúžené části hlavy
- Velká uzavírací hlava
- Zapadající trn
- Mimořádně vysoká odolnost ve střihu díky podpůrnému trnu
- Ochrana před uvolněním nýtu
- Bezpečný pevný trn zabraňuje rachocení
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál objímky | Hliník |
Materiál trnu | Hliník |
Povrch objímky | Základní |
Povrch trnu | Základní |
Jmenovitý průměr x délka (d1 x l11) | 6,5 x 16,5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 13 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,5 mm |
Min./max. rozsah sevření | 8,8-10,8 mm |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 6,7-6,9 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 5400 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 2800 N |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |