Vysoce výkonná čelová LED svítilna WH2F
Čelová LED svítilna WH2F
HIGH END POWER LED-ČELOVKA-WH2F
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kazeta s akumulátorem vpředu – po straně náhlavního pásku nejsou vedeny žádné vodiče
- Pozlacené kontakty nabízejí optimální ochranu proti korozi
- Mechanismus zaostřování otáčením pro přepínání mezi rovnoměrným paprskem s krátkým dosahem (rozostřený) a koncentrovaným paprskem s dlouhým dosahem (zaostřený)
- Sklopné tělo svítilny
- Pryžový povrch náhlavního pásku zajišťuje pevné uchycení na přilbách pro stavebnictví
- Přední spínač
- Přídavná červená žárovka (přizpůsobení temnotě – pomáhá lepšímu přizpůsobení očí nočnímu vidění)
Baterie nejsou součástí dodávky
Datové listy(X)
S krátkým až středním dosahem, vhodná pro stavební přilby.
Min./max. světelný proud | 80 / 300 lm |
Možnost zaostřování | Ano |
Dosah osvětlení min./ max. | 75 / 150 m |
Stupeň krytí | IP 54 |
Označení baterie | Mignon AA; LR6; AM3 |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Min./max. provozní teplota | -20 až 40 °C |
Materiál | Plast |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!