Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Vysoce výkonná lepicí páska 3M™ VHB™ GPH-110GF

Oboustranná upevňovací páska 3M GPH-110GF 3M
3M-VHB-OB.PÁSKA-VYS.LEP.-110GF-12MMX33M

Obj. č. 5M1101233

EAN 4056807310886

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoce výkonná lepicí páska 3M™ VHB™ GPH-110GF

Obj. č. 5M1101233

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 18 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pružná oboustranná lepicí páska s vysokou teplotní odolností pro vysoce a středně energetické spoje.
  • Krátkodobě odolné vůči teplotám až 230 °C

  • Velmi vysoká a trvalá přilnavost po ochlazení na pokojovou teplotu

  • Bezzátěžové lepení různých materiálů kompenzuje rozdíly v tepelné roztažnosti

  • Vynikající okamžitá přilnavost, která zjednodušuje výrobní proces, protože komponenty lze dále zpracovávat ihned po přiložení

  • Doba schnutí: cca 72 hodin při pokojové teplotě

  • Vysoká přizpůsobivost (účinná prevence deformace, povrchy s mírnou drsností)

  • Velmi dobrá odolnost proti UV záření a rozpouštědlům

  • Tlumí vibrace

  • Vynikající těsnicí účinnost

  • Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů

  • Vhodná pro vnitřní i venkovní použití
Upozornění

Při krátkodobě vysokých teplotách nelze lepicí pásku/lepidlo použít, protože při vyšších teplotách měkne.



Lepení dekorativních prvků lze provádět pouze při dodržování nařízení EU o stavebních výrobcích a obecných stavebních požadavcích! Doporučujeme, abyste při lepení nad úrovní hlavy ve výšce 1,80 m vždy používali mechanickou ochranu.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití, jakož i podmínkám skladování a použití, nepřebíráme žádnou odpovědnost za konkrétní výsledek aplikace. Veškeré technické informace nebo rady poskytované naším bezplatným zákaznickým servisem jsou poskytovány s vyloučením jakékoliv odpovědnosti s výjimkou případů, kdy tyto rady nebo informace jsou součástí smluvně sjednaného rozsahu našich služeb nebo pokud poradce jednal úmyslně. Garantujeme stálou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny produktů a dále je vyvíjet.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vysoce výkonná lepicí páska je opatřena univerzálním akrylátovým lepidlem; byla vyvinuta pro aplikace s vysokými provozními teplotami, například před zpracováním v práškové lakovací lince. Výrobek je mimořádně přizpůsobivý, umožňuje tak adhezi bez namáhání a je vhodný pro lepení velkého množství vysoce a středně energetických materiálů, jako jsou kovy, sklo a plasty (PA, akrylové sklo/PMMA, ABS).



Mezi typické aplikace patří:


  • Kovoobráběcí průmysl, např. lepení vrchních a výztužných profilů a krycích desek

  • Speciální vozidla, např. lepení přídavných dílů ke karoserii, střešních panelů k nosným konstrukcím

  • Elektrická zařízení, např. lepení panelů, lepení součástí stroje

  • Značky a grafika, např. lepení firemních značek na nosnou konstrukci

Báze lepidla

Akrylát

Pomocný materiál

0 - nehodí se

Barva

Šedá

Šířka role

12 mm

Délka role

33 m

Tloušťka

1,1 mm

Min./max. teplota zpracování

18 až 30 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 150 °C

Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám

230 °C

Odolnost vůči UV záření

Dobrý

Lepivost při 25 mm

92,5 N

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

24 Měsíce / při 15°C až 25°C a max. 60% relativní vlhkosti vzduchu

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Přítlačný váleček

PŘÍTLAČNÝ VÁLEC-PRO LEPENÍ

Pro přitlačování velkých ploch materiálu lepeného kontaktním lepidlem
x 1 ks
Izopropanolový čistič IPA

IPA ČISTIČ

Pro univerzální použití
Čisticí utěrka Tex-Rein

UTĚRKY TEX-REIN 27X38CM 150 KS BAL.

Extra jemná čisticí utěrka pro prostory citlivé na prach a cupaninu