Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Vysokopevnostní kotva se zápustným šroubem

Vysokopevnostní kotva W-HAZ, pozink. ocel, typ SK
VYSOCE VÝKONNÁ KOTVA W-HAZ-SK-25-M10X110

Obj. č. 0905215202
EAN 4038898663300

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Kotva pro velké zatížení do betonu s trhlinami i bez trhlin, ideální pro zapuštěnou montáž (např. zábradlí). Pozinkovaná ocel
  • Vysoká nosnost

  • Časově úsporná instalace prostrčením

  • Okamžité zatížení – bez čekání

  • Roztažná kotva z pozinkované oceli řízená momentem

  • Provedení se zápustnou hlavou pro elegantní vzhled (např. zábradlí)
Doklad o plnění
  • Schválení ETA-02/0031 pro individuální upevnění varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin, seismická třída C1 a C2

  • Požární odolnost: F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 1363-1:1999-10 (jednotná teplotní křivka)

  • Požární odolnost: R30, R60, R90 a R120; TR020 (obsaženo v ETA-02/0031)
Účel použití
  • Schválení ETA-02/0031 pro individuální upevnění varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin, seismická třída C1 a C2

  • Požární odolnost: F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 1363-1:1999-10 (jednotná teplotní křivka)

  • Požární odolnost: R30, R60, R90 a R120; TR020 (obsaženo v ETA-02/0031)
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Bodové upevnění s certifikátem


Normální beton C20/25 až C50/60 (beton s trhlinami a bez trhlin, seismická třída C1 a C2 pro velikosti M8-M12)


Upevňování např. kovových konstrukcí, kovových profilů, konzolí, základových desek, podpěr, kabelových vedení, potrubních vedení, zábradlí, strojů apod.



Bodové upevnění s certifikátem


Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen



W-HAZ/S schváleno pouze pro použití v suchých interiérech

Materiál

Ocel

Povrch

A2K

Metrický průměr hmoždinky

M10

Délka hmoždinky (l)

110 mm

Max. výška upevnění (t fix)

25 mm

Průměr zapuštění

24,5 mm

Hloubka zapuštění

5,7 mm

Druh vstupu

S vnitřním šestihranem

Vnitřní pohon

TX50

Jmenovitý průměr vrtáku (d 0)

15 mm

Hloubka vývrtu (h 1)

95 mm

Užitečná hloubka ukotvení (h ef)

71 mm

Utahovací moment při ukotvení (T inst)

55 Nm

Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f)

17 mm

Schválení

ETA-02/0031

Údaje o výkonu
Průměr kotvy [mm]M6M8M10M12M16M16LM20
Přípustné středové tažné zatížení1) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okrajeZóna tahu
(beton s trhlinami C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252)2,45,77,612,317,121,124,0
Zóna tlaku
(beton bez trhlin C20/252))
minimální rozteč a vzdálenosti od hran (scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2,5 hef)
7,69,514,317,224,029,633,5
Přípustné zatížení ve smyku1) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okrajeZóna tahu
(beton s trhlinami C20/252),
c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S a W-HAZ-SK/S
Vadm [kN] = C20/252)9,1/10,114,0/15,920,5/20,524,5/24,534,3/34,342,3/42,347,9/47,9
Zóna tlaku
(beton s trhlinami C20/252),
c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S a W-HAZ-SK/S
9,1/10,114,0/17,120,7/27,534,3/34,348,0/48,052,1/59,267,1/67,1
Přípustné zatížení při vystavení ohni (R30, R60, R90, R120), viz Evropské technické schválení ETA-02/0031
Třída požární odolnostiF30 [kN]1,82,67,010,016,0--
F60 [kN]0,851,42,94,16,9--
F90 [kN]0,550,951,752,54,25--
Madm [Nm]6,917,134,360152152296,6
F120 [kN]0,40,751,21,73,0--
Charakteristické hodnoty
Minimální roztečsmin ≥ [mm]50506070100100125
pro c ≥ [mm]5080120140180180300
Roztečscr, N [mm]150180213240300345375
Minimální vzdálenost od okrajecmin ≥ [mm]50607080100100180
pro s ≥ [mm]100120175200220220540
Vzdálenost od okrajeccr, N [mm]7590106,5120150172,5187,5
Minimální tloušťka stavebního prvkuhmin [mm]100120140160200230250
Efektivní hloubka kotveníhef [mm]50607180100115125
Jmenovitý průměr vrtákud0 [mm]10121518242428
Průměr řezných hrandřez ≤ [mm]10,4512,515,518,524,5524,5528,55
Hloubka vývrtuh1 ≥ [mm]658095105130145160
Průchozí otvor v připojovaném konstrukčním díludf ≥ [mm]12141720262631
Utahovací moment při montáži kotvyTinst = [Nm]15/103)30/253)50/553)80/703)160160280

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace