Vysokopevnostní kotva se zápustným šroubem
Vysokopevnostní kotva W-HAZ, pozink. ocel, typ SK
HMO-(Z-HSZ/SK)-(A2K)-40-M6X100




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoká nosnost
- Časově úsporná instalace prostrčením
- Okamžité zatížení – bez čekání
- Roztažná kotva z pozinkované oceli řízená momentem
- Provedení se zápustnou hlavou pro elegantní vzhled (např. zábradlí)
- Schválení ETA-02/0031 pro individuální upevnění varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin, seismická třída C1 a C2
- Požární odolnost: F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 1363-1:1999-10 (jednotná teplotní křivka)
- Požární odolnost: R30, R60, R90 a R120; TR020 (obsaženo v ETA-02/0031)






- Schválení ETA-02/0031 pro individuální upevnění varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin, seismická třída C1 a C2
- Požární odolnost: F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 1363-1:1999-10 (jednotná teplotní křivka)
- Požární odolnost: R30, R60, R90 a R120; TR020 (obsaženo v ETA-02/0031)
Bodové upevnění s certifikátem
Normální beton C20/25 až C50/60 (beton s trhlinami a bez trhlin, seismická třída C1 a C2 pro velikosti M8-M12)
Upevňování např. kovových konstrukcí, kovových profilů, konzolí, základových desek, podpěr, kabelových vedení, potrubních vedení, zábradlí, strojů apod.
Bodové upevnění s certifikátem
Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen
W-HAZ/S schváleno pouze pro použití v suchých interiérech
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Metrický průměr hmoždinky | M6 |
Délka hmoždinky (l) | 100 mm |
Max. výška upevnění (t fix) | 40 mm |
Průměr zapuštění | 16,5 mm |
Hloubka zapuštění | 3,9 mm |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Vnitřní pohon | HS4 |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 10 mm |
Hloubka vývrtu (h 1) | 65 mm |
Užitečná hloubka ukotvení (h ef) | 50 mm |
Utahovací moment při ukotvení (T inst) | 10 Nm |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 12 mm |
Schválení | ETA-02/0031 |
Údaje o výkonu | |||||||||
Průměr kotvy [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16L | M20 | ||
Přípustné středové tažné zatížení1) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu (beton s trhlinami C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 5,7 | 7,6 | 12,3 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
Zóna tlaku (beton bez trhlin C20/252)) minimální rozteč a vzdálenosti od hran (scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2,5 hef) | 7,6 | 9,5 | 14,3 | 17,2 | 24,0 | 29,6 | 33,5 | ||
Přípustné zatížení ve smyku1) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu (beton s trhlinami C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S a W-HAZ-SK/S | Vadm [kN] = C20/252) | 9,1/10,1 | 14,0/15,9 | 20,5/20,5 | 24,5/24,5 | 34,3/34,3 | 42,3/42,3 | 47,9/47,9 |
Zóna tlaku (beton s trhlinami C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S a W-HAZ-SK/S | 9,1/10,1 | 14,0/17,1 | 20,7/27,5 | 34,3/34,3 | 48,0/48,0 | 52,1/59,2 | 67,1/67,1 | ||
Přípustné zatížení při vystavení ohni (R30, R60, R90, R120), viz Evropské technické schválení ETA-02/0031 | |||||||||
Třída požární odolnosti | F30 [kN] | 1,8 | 2,6 | 7,0 | 10,0 | 16,0 | - | - | |
F60 [kN] | 0,85 | 1,4 | 2,9 | 4,1 | 6,9 | - | - |
Charakteristické hodnoty | ||||||||
Minimální rozteč | smin ≥ [mm] | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 125 |
pro c ≥ [mm] | 50 | 80 | 120 | 140 | 180 | 180 | 300 | |
Rozteč | scr, N [mm] | 150 | 180 | 213 | 240 | 300 | 345 | 375 |
Minimální vzdálenost od okraje | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 180 |
pro s ≥ [mm] | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 220 | 540 | |
Vzdálenost od okraje | ccr, N [mm] | 75 | 90 | 106,5 | 120 | 150 | 172,5 | 187,5 |
Minimální tloušťka stavebního prvku | hmin [mm] | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 230 | 250 |
Efektivní hloubka kotvení | hef [mm] | 50 | 60 | 71 | 80 | 100 | 115 | 125 |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)