Vysokotlaký čistič HDR 185 Power Plus
Vysokotl. čistič na studenou vodu, HDR Power Plus
VYSOKOTLAKÁ MYČKA HPC185 POWERPLUS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pohodlná práce díky snadno skladovatelné vysokotlaké hadici
Integrovaný hadicový buben zajišťuje, že hadice je vždy na správném místě, čímž je na minimum sníženo nebezpečí nehody.
Neomezená regulace tlaku a množství vody
Úroveň tlaku / objem vody lze nastavit tak, aby vyhovovaly dané čisticí práci.
Dlouhá životnost a snížená spotřeba
Automatická funkce pro vypnutí tlaku okamžitě zařízení vypne, jestliže je práce přerušena. Díky uvolňování tlaku působícího na součásti se prodlužuje životnost čerpadla a snižuje spotřeba energie a vody.
Rychlá, jednoduchá výměna a dávkování příslušného čisticího prostředku
Požadovanou koncentraci lze nastavit pomocí dávkovacího ventilu. Integrovanou sací hadici na čistící prostředek lze použít do jakékoli nádoby.
Pro pohodlnou práci bez námahy.
Ergonomická ruční rozprašovací pistole se sníženou zadržovací a tahovou silou.
Snadné uložení
Díky praktickému držáku na příslušenství a navíjení elektrického kabelu.
Při manipulaci s čisticími prostředky postupujte následovně:
- Vytáhněte sací hadici na čisticí prostředek.
- Zahákněte sací hadici na čisticí prostředek do nádoby s čisticím prostředkem.
- Nastavte trojitou trysku do polohy "CHEM".
- Nastavte ventil dávkování čisticího prostředku na požadovanou koncentraci.
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Příkon | 2,7 kW |
Max. tlak | 185 bar |
Provozní tlak | 150 bar |
Min./max. přiváděné množství | 0-500 l/h |
Max. přívodní teplota | 60 °C |
Délka hadice | 15 m |
Délka | 360 mm |
Šířka | 375 mm |
Výška | 925 mm |
Hmotnost stroje | 30,8 kg |
Délka kabelu | 4 m |
Datové listy(X)

HIGH PRESSURE CLEANER+SURFACE CLEANER
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!