Výstražné signalizační světlo LED GGVS, testováno podle ADR zóna 1
Výstražné signalizační světlo LED
VÝSTRAŽNÉ LED SVĚTLO
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Testováno podle § 53a odst. 1StVZO TA č. 19
- Snadno použitelný otočný spínač (vypnuto, test, blikající světlo, spojité světlo)
- Doba svícení: Blikající světlo ≥ 150 hodin, spojité světlo ≥ 5 hodin
- Použitá elektronika (spínaný měnič) zajišťuje rovnoměrnou svítivost po celou dobu provozu a optimální využití kapacity baterie
- 4 výsuvné nohy pro lepší stabilitu
- Kompaktní provedení – vhodné do odkládací přihrádky.
- Vyrobeno v Německu
- Baterie nejsou součástí dodávky
- Testované baterie: VARTA typ 4920/4020, DURACELL typ MN 1300
Datové listy(X)
Pro zabezpečení porouchaných vozidel v souladu s ustanoveními (nákladní automobily, autobusy, karavany, automobily atd.)
Funkce testu: Podržte otočný spínač v testovací poloze. Pokud se blikající světlo zastaví déle než 2 sekundy, je třeba vyměnit baterie.
Výkon | 2 W |
Stupeň krytí | IP 54 |
Označení akumulátoru / baterie | Mono D; LR20; AM1 |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Délka x šířka x výška | 88 x 40 x 208 mm |