Výstražná svítilna s přerušovaným světlem, LED, kruhová
Výstražné signalizační světlo LED, kulaté
VÝSTRAŽNÁ BEZPEČNOSTNÍ SVÍTILNA-LED
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Lithium iontový akumulátor s dlouhou životností
Obsah dodávky:
- Nabíjecí adaptér 100–240 V AC
- Nabíjecí adaptér 12–24 V DC
- USB kabel a magnetický úchyt
- Obj. č. 0827559000 červené LED
9 různých provozních režimů
Světlo rotující, světlo rychle blikající, jednoduché přerušování, střídavé přerušování, záchrana SOS, jasné nepřerušované světlo, jemné nepřerušované světlo, přerušované světlo vyzařované 2 LED diodami, přerušované světlo vyzařované 4 LED diodami
Do tohoto zařízení nesmí být neodborně zasahováno. Jestliže je tato svítilna nesprávně smontována, může to negativně ovlivnit její vodotěsnost a může dojít k jejímu poškození.
Datové listy(X)
V závislosti na použití ji lze upevnit nebo zavěsit všude, kde je nezbytné výstražné osvětlení, například na ulici, na pracovišti, na automobilu nebo na jiných površích. Tato výstražná LED svítilna je vodotěsná a lze ji bezpečně použít pro plavební účely a v jakémkoliv jiném vlhkém prostředí. Vodotěsná až do hloubky 1 metr. Jestliže tato výstražná svítilna není v dané pozici upevněna, ve vodě plave.
Použití magnetu na zadní části: Tuto výstražnou LED svítilnu lze upevnit na karosérii vozidla nebo na jiné podobné kovové povrchy. Pro nabíjení tuto výstražnou LED svítilnu umístěte na magnetický úchyt (dodržte správnou polaritu).
Výkon | 2.6 W |
Označení akumulátoru / baterie | Li-Ion |
Počet akumulátorů / baterií | 1 ks |
Délka x šířka x výška | 105 x 35 x 35 mm |