Výstražný a ochranný pravoúhlý profil Pro povrchy
Výstražný a ochranný čtvercový profil
PROTINÁRAZOVÝ CHRÁNIČ ČERNOŽLUTÝ
Obj. č. 0812449225
EAN 4062856740925
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlá a snadná montáž lepením
- Snadné řezání profilů pomocí pracovního nože
- Nízká montážní výška díky plochému provedení
- Chrání mimo jiné před úrazy způsobenými nárazem
- Zabraňuje poškození např. strojů, zařízení nebo zkušebních přístrojů
- Povrch určený k přilepení musí být suchý a zbavený mastnoty a prachu
- Bez jakékoli chemické odolnosti vůči kyselinám, zásadám a rozpouštědlům
Podle normy ASR A1.3
Datové listy(X)
Mimo jiné k zajištění 90° vnějších hran, čtvercových trubek, nebezpečných míst, ocelových profilů, rohů stěn, dveří, hran strojů
![]() | |
Materiál | PUR |
Délka x šířka x tloušťka | 1000 x 40 x 11,0 mm |
Barva | Černožlutá |
Báze lepidla | Akrylát |
Hustota zformovaných materiálů | 0,55 g/cm³ |
Oblast použití | Vnitřní |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Hladký povrch |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 100 °C |