Vzduchová spirálová hadice PU wSafe® 2000
Spirálová vzduchová PU hadice wSafe 2000, sada
HADICE SPIR.PU-6,5MM - 4M-WSAFE
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoké pohodlí při práci a široká řada aplikací
Vzduchové hadice vyrobené z polyuretanu (PU) jdou podstatně lehčí, ohebnější a odolnější vůči zauzlování než hadice z PVC.
Bez poklesu tlaku a s maximálním využitím výstupu spotřebiteli
Hladké vnitřní povrchy hadice snižují odpor vzduchu a umožňují vysoké hodnoty průchodu vzduchu.
Vysoká odolnost vůči UV záření, vynikající odolnost také vůči olejům, rozpouštědlům a jiným než vodním roztokům
Robustní tkaninové vložky a vysoce kvalitní polyuretanový povlak na bázi esteru
Vysoký stupeň bezpečnosti práce
Rovné konce zlepšují pohodlí při práci a snižují riziko zakopnutí.
Bez posouvání hadice při prostupu vzduchu
S pojistnými rychlospojkami wSafe 2000
- Není vhodná pro lakování.
- Není vhodná pro použití v obzvlášť vlhkém prostředí nebo pro použití s vodou
Max. pracovní tlak | 10 bar |
Vnitřní průměr hadice | 6,5 mm |
Vnější průměr hadice (A) | 10 mm |
Pracovní délka | 4 m |
Délka (protažený stav) | 5 m |
Průměr (D) | 52 mm |
Počet kusů v sadě | 3 ks |
Datové listy(X)