Šestihranný šroub, imperiální, UNF
W-0071, pozinkovaná ocel GR5, UNF
ŠRB-UNF-GR5-WS3/4-(A2K)-1/2-20X2 3/4
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr (d1) | 1/2 in |
Délka (l1) | 2 3/4 in |
Typ závitu | UNF |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | GR5 |
Povrch | A2K |
Šířka klíče | 3/4 |
Jiná norma | WN 71 |