Samořezný šroub s plochou hlavou, tvar C s unašečem AW
WN 111 ocel černá Delta Seal, plochá hlava AW
ŠRB-PLKHL-WS111-C-AW20-(DSS)-3,9X25
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Systém AW
- Optimální přenos krouticího momentu
- Prodloužená životnost
- Optimální vystředění
- Lepší výsledek montáže díky šroubování bez únavy; potřebný přítlak pro přenos krouticího momentu je významně nižší
- Maximální možná kontaktní plocha mezi bitem a pohonem
- Rovnoměrné rozložení síly zabraňuje poškození ochranné povrchové vrstvy a zajišťuje tak lepší korozivzdornost
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Ocel |
Povrch | DSS |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 3,9 mm |
Délka (l1) | 25 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7,55 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,05 mm |
Vnitřní pohon | AW20 |
Typ hlavy | Pan Head |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar hrotu | Špičatý |