WN 111, ocel zinek-nikl, černý, vnější, pl. hlava
WN 111, ocel zinek-nikl, černý, vnější, pl. hlava
ŠRB-PANHD-WN111-C-AW10-(ZNBHL)-3,5X16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Zinek-nikl, černý |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 3,5 mm |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,75 mm |
Vnitřní pohon | AW10 |
DIN | 0 - nehodí se |
Typ hlavy | Plochá hlava |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar hrotu | Špičatý |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)