Samořezný šroub se zápustnou hlavou s hrotem, tvar C, drážka AW WN 112, nerezová ocel A2
WN 112, nerezová ocel A2, zápustná hlava AW, tvar C
ŠRB-ZÁ-WS112-C-AW20-A2-3,9X38
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Systém AW:
- Lepší přenos krouticího momentu
- Delší životnost
- Optimální středění
- Lepší výsledek montáže díky šroubování bez únavy; potřebný přítlak pro přenos krouticího momentu je významně nižší
- Největší možná styčná plocha bitu s drážkou šroubu
- Rovnoměrná distribuce síly zabraňuje poškození vrstvy chránící povrch a tím zajišťuje lepší odolnost vůči korozi
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 3,9 mm |
Délka (l1) | 38 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,8 mm |
Vnitřní pohon | AW20 |
Druh vstupu | AW |
Typ hlavy | Zápustná hlava 80 stupňů |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Tvar hrotu | C |