WÜPLAST® šroub se zápustnou hlavou a hlavou Phillips Z WN 1413, ocel 10.9, pozinkovaná, průhledná pasivace (A3K)
WÜPLAST W1413, ocel 10.9, pozink.,zápust.hlava., Z
ŠRB-ZÁ-W1413-Z2-10.9-(A3K)-3,5X12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Úhel 30°
- Snížení radiálních napětí
Bez poškození hrdla šroubu
- Větší přesah boků závitu
Větší vytahovací síla
Stoupání závitu
- Vysoká samozamykací kapacita
Snížená pravděpodobnost uvolnění spojení
- Ochrana materiálu
Vyšší kapacita zatížení spojení
Vykrojené jádro
- Bez poškození materiálu
Zvýšená procesní spolehlivost
- Nízké šroubovací momenty
Pevnější šroubové spojení
Vysoce kvalitní povrchy
- Povrchy bez chromu (VI)
- Vysoká odolnost proti korozi
Šrouby WÜPLAST odpovídají třídě pevnosti 10.9 podle normy DIN EN ISO 898-1 jen částečně, jelikož kvůli geometrii šroubu nelze otestovat a použít všechny požadavky v souladu s výše uvedenou formou.
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 3,5 mm |
Délka (l1) | 12 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7,3 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10,9 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vnitřní pohon | Z2 |
Jiná norma | W1413 |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Typ závitu | Závit pro plasty |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)