WÜPLAST® šroub se zápustnou hlavou a šestihranem WN 1423, ocel 10.9, zinko-niklový povlak, černá pasivovaná (P3R)
TX WÜPLAST W1423, ocel 10.9, Zn-Ni, černý záp. TX
WUEPLAST
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Úhel 30°
- Snížení radiálních napětí
Bez poškození hrdla šroubu
- Větší přesah boků závitu
Vyšší vytahovací síla
Stoupání závitu
- Vysoká samozamykací kapacita
Snížená pravděpodobnost uvolnění spojení
- Ochrana materiálu
Vyšší nosnost spojení
Vykrojené jádro
- Bez poškození materiálu
Zvýšená procesní spolehlivost
- Nízké šroubovací momenty
Pevnější šroubové spojení
Vysoce kvalitní povrch
- Povrchy bez chromu (VI)
- Vysoká korozivzdornost
Šrouby WÜPLAST odpovídají třídě pevnosti 10.9 podle normy DIN EN ISO 898-1 jen částečně, jelikož kvůli geometrii šroubu nelze otestovat a použít všechny požadavky v souladu s výše uvedenou formou.
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 6 mm |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr hlavy (dk) | 11.3 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10,9 |
Povrch | Zinek-nikl, černý |
Vnitřní pohon | TX30 |
Jiná norma | W1423 |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Typ závitu | Závit pro plasty |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)