WÜPLAST® šroub s hlavou pan head a zapuštěnou hlavou Z
WÜPLAST W1412, nerezová ocel A2, Z
WUEPLAST
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Úhel 30°
- Snížení radiálních napětí
Bez poškození hrdla šroubu
- Větší přesah boků závitu
Vyšší vytahovací síla
Stoupání závitu
- Vysoká samozamykací kapacita
Snížená pravděpodobnost uvolnění spojení
- Ochrana materiálu
Vyšší nosnost spojení
Vykrojené jádro
- Bez poškození materiálu
Zvýšená procesní spolehlivost
- Nízké šroubovací momenty
Pevné šroubové spojení
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 5 mm |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8.80 mm |
Výška hlavy (k1) | 3.55 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Vnitřní pohon | Z2 |
Jiná norma | W1412 |
Typ hlavy | Pan head hlava |
Typ závitu | Závit pro plasty |
Délka stopky (a) | 2.50 mm |
Max. hloubka pohonu (t max) | 2.67 mm |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)