WÜPLAST® šroub s pan head hlavou s přírubou a hlavou Phillips Z WN 1411, ocel 10.9, pozinkovaná, průhledná pasivace (A3K)
WÜPLAST W1411 ocel 10.9 zp plochá hlava z s přírubou
ŠRB-PŘÍR-W1411-Z1-10.9-(A3K)-3X10
Obj. č. 42203 10
EAN 4049557512815
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Úhel 30°
- Snížení radiálních napětí
Bez poškození hrdla šroubu
- Větší přesah boků závitu
Větší vytahovací síla
Stoupání závitu
- Vysoká samozamykací kapacita
Snížená pravděpodobnost uvolnění spojení
- Ochrana materiálu
Vyšší kapacita zatížení spojení
Vykrojené jádro
- Bez poškození materiálu
Zvýšená procesní spolehlivost
- Nízké šroubovací momenty
Pevnější šroubové spojení
Vysoce kvalitní povrchy
- Povrchy bez chromu (VI)
- Vysoká odolnost proti korozi
Šrouby WÜPLAST odpovídají třídě pevnosti 10.9 podle normy DIN EN ISO 898-1 jen částečně, jelikož kvůli geometrii šroubu nelze otestovat a použít všechny požadavky v souladu s výše uvedenou formou.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 3 mm |
Délka (l1) | 10 mm |
Průměr hlavy (dk) | 6 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,22 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10,9 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vnitřní pohon | Z1 |
Jiná norma | W1411 |
Konstrukce | S přírubou |
Typ hlavy | Pan head hlava s nákružkem |
Typ závitu | Závit pro plasty |
Délka stopky (a) | 1,50 mm |
Stoupání | 1,34 mm |