WÜPOFAST® pozinkovaný žlutý vrut do dřevotřísky Ocel pozinkovaná žlutá, plný závit, zápustná hlava, PZ
WÜPOFAST žlutě pozinkovaná ocel, PZ, záp. hlava Z
ŠRB-ZÁ-DŘ-Z1-(A2L)-3X10
WUEPOFAST
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Hlava Pozidrive
Plastická kluzná vrstva
Snadno se šroubuje díky ostrému závitu s vrstvou podporující klouzání.
Úhel ohybu
Čím větší je úhel ohybu, tím pružnější je šroub – minimalizuje ulamování.
Trhací krouticí moment
Vysoká bezpečnost pro uživatele díky kontrole jakosti tvrzené oceli.
Krouticí moment při šroubování
V závislosti na plastické kluzné vrstvě, čistotě závitu a také na bocích závitu – umožňuje snadné a rychlé šroubování (uživatelsky přívětivé).
Nevhodný pro venkovní použití
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr (d) | 3 mm |
Délka (l) | 10 mm |
Typ hlavy | Zápustná hlava 90 stupňů |
Průměr hlavy (dh) | 6 mm |
Vnitřní pohon | Z1 |
Provedení závitu | Plný závit |
Délka závitu (lg) | 7 mm |
Vrcholový úhel | 34 Stupňů |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2L |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,375 g |