WÜPOFAST® ocelový pozinkovaný modrý vrut do dřevotřísky Kombi drážka
WÜPOFAST pozinkovaná ocel, drážka kombi
ŠRB-PLKHL-DR-Z2-(A2K)-4,5X40

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Materiál: Kalená ocel
- Povrch: Pozinkovaný, potažený plastem
- Hlava: Plochá hlava, Z
- Závit téměř k hlavě
Lze použít jako šroubovací záslepka s nylonovou hmoždinkou, hmoždinkou Zebra Shark, hmoždinkou do sádrokartonu nebo hmoždinkou do pórobetonu nebo jako samořezný vrut do dřeva nebo dřevotřísky
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 4.5 mm |
Délka (l) | 40 mm |
Průměr hlavy (dh) | 9.0 mm |
Vnitřní pohon | Z2+plochá drážka |
Provedení závitu | Plný závit |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3.105 g |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)