WÜPOFAST® pozinkovaný modrý vrut do dřevotřísky
WÜPOFAST pozinkovaná ocel, Z, drážka, vrtaná
ŠRB-ZÁ-Z3-(A2K)-6X100/60
WUEPOFAST
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kluzný povrch
- Předvrtaná hlava
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr (d) | 6 mm |
Délka (l) | 100 mm |
Typ hlavy | Zápustná hlava 90 stupňů |
Otvor v hlavě šroubu | Ano |
Průměr otvoru v hlavě | 2,5 mm |
Průměr hlavy (dh) | 12 mm |
Vnitřní pohon | Z3 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Částečný závit |
Tvar závitu | Jednoduchý závit |
Délka závitu (lg) | 60 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Hmotnost výrobku (na kus) | 12,700 g |