WÜPOFAST® pozinkovaný modrý vrut do dřevotřísky
WÜPOFAST, pozink. ocel, PZ, záp. hlava Z
ŠRB-ZÁ-DŘ-Z2-(A2K)-5X60/54
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Hlava Pozidrive
Plastická kluzná vrstva
Snadno se šroubuje díky ostrému závitu s vrstvou podporující klouzání.
Úhel ohybu
Čím větší je úhel ohybu, tím pružnější je šroub – minimalizuje ulamování.
Trhací krouticí moment
Vysoká bezpečnost pro uživatele díky kontrole jakosti tvrzené oceli.
Krouticí moment při šroubování
V závislosti na plastické kluzné vrstvě, čistotě závitu a také na bocích závitu – umožňuje snadné a rychlé šroubování (uživatelsky přívětivé).
Špička 25°
Přesné polohování na tvrdých površích jako jsou dřevotřískové desky s voděodolnou nebo jinou povrchovou vrstvou a všechny druhy dřeva, dřevěných materiálů a MDF.
Nevhodný pro venkovní použití
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 5 mm |
Délka (l) | 60 mm |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Průměr hlavy (dh) | 10,0 mm |
Vnitřní pohon | Z2 |
Provedení závitu | Plný závit |
Délka závitu (lg) | 54 mm |
Vrcholový úhel | 25 Stupňů |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost výrobku (na kus) | 4,972 g |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)