WÜPOFAST® pozinkovaný modrý vrut do dřevotřísky
WÜPOFAST ocel pozinkovaná Z, drážka pro hlavu
ŠRB-ZÁ-Z2-(A2K)-4,5X50/30
Obj. č. 017434550
EAN 4011231227568
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kluzný povrch
- Předvrtaná hlava
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 4,5 mm |
Délka (l) | 50 mm |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Otvor v hlavě šroubu | Ano |
Průměr otvoru v hlavě | 2,5 mm |
Průměr hlavy (dh) | 9,0 mm |
Vnitřní pohon | Z2 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Částečný závit |
Tvar závitu | Závit s jednoduchým začátkem |
Délka závitu (lg) | 30 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3,400 g |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)