WÜPOFAST® A2 PZ Vrut do dřevotřísky
WÜPOFAST, nerezová ocel A2, FT, záp. hlava Z
ŠRB-ZÁ-DŘ-A2-Z2-4X45
WUEPOFAST
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr (d) | 4 mm |
Délka (l) | 45 mm |
Typ hlavy | Zápustná hlava 90 stupňů |
Průměr hlavy (dh) | 7,8 mm |
Vnitřní pohon | Z2 |
Provedení závitu | Plný závit |
Vrcholový úhel | 25 Stupňů |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Holý |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2,390 g |
Vyhovuje RoHS | Ano |