Wolframová elektroda, zlatá Pro svářečky WLV17/WLT17K/WLT26 TIG
Elektroda zlato–wolfram
VYLEHRDTR-ZVZ-GOLD-ZLV17/ZLT17/26-2,4MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dobré zážehové vlastnosti a dlouhá životnost
- Vhodná pro DC a AC
Průměr (Ø) | 2.4 mm |
Min./max. proud | 70-240 A |
Hmotnost výrobku (na kus) | 16.800 g |
Min. proud | 70 A |
Max. proud | 240 A |
Délka | 175 mm |
Označovací barva | Zlatá |
Datové listy(X)