Zabezpečení oken a dveří Blocksafe B1
Zabezpečení oken a dveří Blocksafe B1
DVPO-NAHDV-PLOCZSAOKNO-S1-ZV-VYISS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velmi účinná ochrana proti vypáčení
Certifikát VDS!
Rada pro montáž: Doporučený počet bezpečnostních zařízení na oknech/dveřích
Okno/dveře o rozměrech do 1000 x 1000 mm
1x na straně kličky, 1x na straně závěsu
Okno/dveře o rozměrech do 1000 x 1000 mm
2x na straně kličky, 1x na straně závěsu
Okno/dveře o rozměrech do 2000 x 1000 mm
2x na straně kličky, 2x na straně závěsu
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Toto bezpečnostní zařízení je vhodné pro okna s otevíráním dovnitř, jednoduchá okna a balkónové i běžné dveře.
Pro okna DIN L a DIN R a balkónové a běžné dveře.
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Barva | Bílá |
Materiál klíčů | Ocel |
Typ zavírání | S centrálním zamykáním |
Směr DIN | DIN R/L |
Šířka | 76 mm |
Výška | 32 mm |