Zadlabací zámek FH 30 pro protipožární dveře s mechanismem centrálního zamykání
Zadlabací zámek FH 30
ZADLZAMEK-FH30-APE-PZ-DIN/R-L-ZN-65-24




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nižší náklady na skladování
Zámek lze otočit pro použití ve dveřích DIN R a DIN L.
Paniková funkce D, rukojeť na obou stranách a dělená matice
- Pro dveře, které musí umožnit průchod zevnitř i zvenčí. Po nouzovém otevření zevnitř lze dveře použít také zvenčí, např. pro snadný přístup záchranných složek
- Dveře pouze pro nouzové východy
Paniková funkce E, sada koule / kliky
- Pro dveře, které musí umožnit průchod zevnitř
- Po nouzovém otevření zevnitř nelze dveře použít zvenčí
- Profilové cylindrické vložky podle normy EN 1303 lze v zámcích FH 30 používat pouze tehdy, pokud byly testovány pro použití v protipožárních a protikouřových dveřích.
- V panikových zámcích (D, E) se nesmí používat knoflíkové, volně se otáčející a elektrické cylindrické vložky.
- V profilové cylindrické vložce v panikových zámcích nesmí být ponechány klíče.
- Zařízení musí být testováno v kombinaci s příslušným dveřním kováním, aby mohlo být uznáno za vyhovující normě DIN EN 179: 2008.
- Nezahrnuje pojistnou desku.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Pro požární dveře v obytných a veřejných prostorách.
![]() | |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ano |
Třída zámku dveří | 3 |
Funkce Panic | E |
S výměnou | Ano |
Šířka lícní desky | 24 mm |
Rozměr trnu | 65 mm |
Vzdálenost (od rukojeti k zámku) | 72 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Materiál lícní desky | Ocel |
Středovka | 9 mm |
Dělená matice | Ne |
Volná petlice | Jedna otáčka 15 mm |
Povrch lícní desky | Pozinkovaný |
Povrch západky | Pozinkovaný |
Povrch závory | Pozinkovaný |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ano |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano |
Datové listy(X)