Zadlabací zámek posuvných dveří
Zadl. zámek pos. dv., kul. záp. + klika BB kul.
ZADLZAMEK-ZIRKRGL-DK-NERE-20MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Splňuje normu DIN EN 12209
Individuální klíč
Zmáčknutím tlačítka vyskočí z pouzdra zámku klika.
Pouzdro lze použít také pro dvojité posuvné dveře
Klasifikační klíč: 3 | C | - | 0 | 0 | A | 3 | C | D | 2 | 0
Kategorie použití: 3
Kapacita nepřetržitého provozu: C
Váha a uzavírací síla dveří: -
Vhodné pro použití na dveře s ochranou proti požáru/kouři: 0
Bezpečnost: 0
Odolnost proti korozi a teplota: A
Úroveň bezpečnosti a odolnost proti provrtání: 3
Oblast použití vzhledem ke dveřím: C
Typ zámku a fungování klíče: D
Typ fungování vřetena: 2
Identifikace klíče: 0
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Vhodný pro otevírání a zavírání interiérových, dřevěných posuvných dveří DIN R a DIN L, které jsou zcela zapuštěné do výklenku (zdi).
Typ zámku | Pestrý |
Typ zavírání | Se samostatným zamykáním |
Vhodné pro | Posuvné dřevěné dveře |
Směr DIN | DIN R/L |
Tvar lícní desky | Kulatý |
Šířka lícní desky | 20 mm |
Rozměr trnu | 55 mm |
Materiál lícní desky | Nerezová ocel |
Stupeň lesku čelní desky | Matný |
Materiál rukojeti | Ocelový investiční odlitek |
Povrch rukojeti | Poniklováno |
Délka lícní desky | 270 mm |
Vzdálenost otvorů | 38 mm |
Tloušťka lícní desky | 3 mm |
Šířka zámkové desky | 85 mm |
Výška zámkové desky | 165 mm |
Tloušťka zámkové desky | 14 mm |
Materiál závory | Ocelový investiční odlitek |
Povrch závory | Poniklováno |
Volná petlice | Dvě otáčky 22 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!