Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Záhlubník 90° TiN DIN 335C

Kuželový záhlubník HSS, nitrid titanu
ZÁHLUBNÍK HSS, 90G, 10.4MM

Obj. č. 069402010

EAN 4011231603461

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Záhlubník 90° TiN DIN 335C

Obj. č. 069402010
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
Výrazně vyšší výkon při zpracování běžných ocelí a litiny ve srovnání s modrým kroužkem.

Až o 30 % vyšší řezné rychlosti a dvakrát až čtyřikrát delší životnost než u modrého kroužku


Povlak TiN



Zahlubování a odstraňování otřepů bez chvění


Přesný kuželový záhlubník se třemi břity, přesně broušený



Optimalizovaná geometrie drážek


Mimořádně snadná tvorba třísek a jejich odvod



Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obráběné materiály

Ocel, Litina

Kvalita

ZEBRA-Premium

Ø stopky (d1)

10,4 mm

Průměr stopky (d2)

6 mm

Průměr špičky (d3)

2,5 mm

Délka (l1)

50 mm

Počet řezných hran (Z)

3 ks

Normy

DIN 335

Forma

C

Řezný materiál

HSS

Úhel zahloubení

90 Stupňů

Povrch

TiN

Tvar dříku

Válcový

Životnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Rychlost zahlubování (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Kvalita zahloubení (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

1 ze 4 bodů

Chování při zahlubování (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Materiálová podskupina

Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina

Přiřazení kuželových záhlubníků ke standardům šroubů
Jmenovitý průměr d1 kuželového záhlubníku Na šrouby se zápustnou hlavou Na šrouby se zápustnou hlavou
DIN EN ISO 10642
(dříve DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(dříve DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Legenda
vc = řezná rychlost [m/min]
f = posuv (mm/ot.)
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Pro prům. 16,5-31
Označení materiálu Pevnost v tahu vc f
Prům. 16,5 Prům. 20,5 Prům. 25 Prům. 31
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤500 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤1 000 N/mm² 33 0,110 0,130 0,150 0,170
Nelegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤850 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
≤1 000 N/mm² 22 0,110 0,130 0,150 0,170
Legované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤1 400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Nitridované oceli ≤1 000 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤1 400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² 19 0,110 0,130 0,150 0,170
≤1 400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Rychlořezné oceli ≤1 400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Lité kovy
Litina ≤240 HB 19 0,170 0,180 0,210 0,240
≤350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤240 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
Tvrzená litina ≤350 HB 12 0,070 0,080 0,090 0,120
Řezné hodnoty
Pro prům. 6,3-12,4
Označení materiálu Pevnost v tahu vc f
Prům. 6,3 Prům. 8,3 Prům. 10,4 Prům. 12,4
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤500 N/mm² 35 0,120 0,130 0,135 0,150
≤1 000 N/mm² 33 0,070 0,080 0,090 0,100
Nelegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤850 N/mm² 33 0,120 0,130 0,135 0,150
≤1 000 N/mm² 22 0,070 0,080 0,090 0,100
Legované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤1 400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Nitridované oceli ≤1 000 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤1 400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² 19 0,070 0,080 0,090 0,100
≤1 400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Rychlořezné oceli ≤1 400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Lité kovy
Litina ≤240 HB 19 0,120 0,130 0,140 0,150
≤350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤240 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
Tvrzená litina ≤350 HB 12 0,040 0,050 0,060 0,060
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ, 400ML

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění