Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Záhlubník EU+ HSCo 90° DIN 335 C

Kuželový záhlubník EU HSCo 90° DIN 335C
ZÁHLUBNÍK-EU+-HSCO-90ST-D6,3MM

Obj. č. 0694219006

EAN 4065233032927

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Záhlubník EU+ HSCo 90° DIN 335 C

Obj. č. 0694219006
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
Tento univerzální záhlubník s mimořádně nerovnoměrnou roztečí (EU) a přídavným reliéfním broušením pro dokonalé zahloubení je k dostání exkluzivně od společnosti Würth.

Extrémně nerovnoměrné stoupání


  • Optimální kvalita povrchu: přesné kulaté záhlubníky bez házení

  • Maximálně hladký chod ve všech materiálech

  • Umožňuje použití vyšších řezných hodnot


Mimořádně kvalitní broušení se zvláště hlubokým reliéfem


  • Až 3x rychlejší než běžné záhlubníky

  • Až 2x větší zahloubení než u běžných záhlubníků

  • Podstatně menší úsilí při použití s ručními vrtačkami

  • Možnost hlubšího zahloubení


Pro univerzální použití


Optimální výkon při obrábění téměř všech materiálů a při všech způsobech použití díky speciální geometrii hrotu a řeznému materiálu HSCo



Dřík se 3 ploškami


  • Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce

  • Optimální přenos síly

  • Chrání sklíčidlo před poškozením

  • K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla


Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obráběné materiály

Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Speciální slitina, Tvrdý a odolný materiál, Neželezný kov, Plast

Kvalita

ZEBRA-Premium

Ø stopky (d1)

6,3 mm

Průměr stopky (d2)

5 mm

Průměr špičky (d3)

1,5 mm

Délka (l1)

45 mm

Počet řezných hran (Z)

3 ks

Normy

DIN 335

Forma

C

Řezný materiál

HSCo

Úhel zahloubení

90 Stupňů

Povrch

Bez povlaku

Tvar dříku

3-plošný dřík

Životnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Rychlost zahlubování (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Kvalita zahloubení (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Chování při zahlubování (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Materiálová podskupina

Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Titan, Slitiny titanu, Speciální slitiny, Hardox, Pružinové oceli, Slitiny hliníku, Hliníkové kované slitiny, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Lité slitiny hliníku (>10 % silikonu), Slitiny hořčíku, Měď, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s krátkými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty, Plasty, vyztužené aramidovým vláknem, Plasty, vyztužené uhlíkovým vláknem

Přiřazení kuželových záhlubníků ke standardům šroubů
Průměr záhlubníku Na šrouby se zápustnou hlavou Na šrouby se zápustnou hlavou
DIN EN ISO 10642
(dříve DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(dříve DIN 963,964,965,966)
4,3 mm M2 M2
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25 mm M10, M12 M12
31 mm M16 -
37 mm M20 M16
Legenda
vc = řezná rychlost [m/min]
f = posuv (mm/ot.)
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Pro prům. 16,5–37
Označení materiálu Pevnost v tahu vc f
Prům. 16,5 Prům. 20,5 Prům. 25 Prům. 31 Prům. 37
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤500 N/mm² 41 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤1000 N/mm² 39 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤700 N/mm² 38 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤850 N/mm² 38 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤1000 N/mm² 31 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1000 N/mm² 31 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤1400 N/mm² 12 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Nitridované oceli ≤1000 N/mm² 31 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
≤1400 N/mm² 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² 31 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
≤1400 N/mm² 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Rychlořezné oceli ≤1400 N/mm² 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Litina ≤ 240 HB 19 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 240 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
Tvrzená litina ≤ 350 HB 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Nerezové oceli, sířené ≤900 N/mm² 8 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Nerezové oceli, austenitické ≤1100 N/mm² 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Nerezové oceli, martenzitické ≤1200 N/mm² 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Titan a slitiny titanu ≤850 N/mm² 8 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
≤1400 N/mm² 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Speciální slitiny ≤1600 N/mm² 6 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Hardox Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 4 0,090 0,110 0,140 0,160 -
Pružinové oceli ≤ 350 HB 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Hliník a slitiny hliníku ≤400 N/mm² 70 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Tepané slitiny hliníku ≤650 N/mm² 50 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Slitiny hliníku ≤ 10% Si ≤600 N/mm² 30 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
Slitiny hliníku > 10% Si ≤600 N/mm² 20 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
Slitiny hořčíku ≤400 N/mm² 70 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Nízko legovaná měď ≤500 N/mm² 30 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Mosaz, s krátkými odštěpky ≤600 N/mm² 65 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Mosaz, s dlouhými odštěpky ≤600 N/mm² 40 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Bronz, s krátkými odštěpky ≤600 N/mm² 65 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
≤850 N/mm² 65 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤850 N/mm² 40 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
≤1000 N/mm² 40 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Plast ≤150 N/mm² 30 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Řezné hodnoty pro kuželový záhlubník EU+ HSCo, 90°, DIN 335 C
Pro prům. 4,3–12,4
Označení materiálu Pevnost v tahu vc f
Prům. 4,3 Prům. 6,3 Prům. 8,3 Prům. 10,4 Prům. 12,4
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤500 N/mm² 41 0,110 0,120 0,130 0,135 0,150
≤1000 N/mm² 39 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤700 N/mm² 38 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤850 N/mm² 38 0,110 0,120 0,130 0,135 0,150
≤1000 N/mm² 31 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1000 N/mm² 31 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤1400 N/mm² 12 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
Nitridované oceli ≤1000 N/mm² 31 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
≤1400 N/mm² 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² 31 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
≤1400 N/mm² 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Rychlořezné oceli ≤1400 N/mm² 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Litina ≤ 240 HB 19 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 240 HB 17 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
Tvrzená litina ≤ 350 HB 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Nerezové oceli, sířené ≤900 N/mm² 8 0,060 0,068 0,081 0,090 0,100
Nerezové oceli, austenitické ≤1100 N/mm² 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Nerezové oceli, martenzitické ≤1200 N/mm² 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Titan a slitiny titanu ≤850 N/mm² 8 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
≤1400 N/mm² 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Speciální slitiny ≤1600 N/mm² 6 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
Hardox Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 4 - 0,070 0,080 0,080 0,090
Pružinové oceli ≤ 350 HB 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Hliník a slitiny hliníku ≤400 N/mm² 70 0,140 0,150 0,162 0,170 0,190
Tepané slitiny hliníku ≤650 N/mm² 50 0,140 0,150 0,162 0,170 0,190
Slitiny hliníku ≤ 10% Si ≤600 N/mm² 30 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
Slitiny hliníku > 10% Si ≤600 N/mm² 20 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
Slitiny hořčíku ≤400 N/mm² 70 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Nízko legovaná měď ≤500 N/mm² 30 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Mosaz, s krátkými odštěpky ≤600 N/mm² 65 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Mosaz, s dlouhými odštěpky ≤600 N/mm² 40 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronz, s krátkými odštěpky ≤600 N/mm² 65 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
≤850 N/mm² 65 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤850 N/mm² 40 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
≤1000 N/mm² 40 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Plast ≤150 N/mm² 30 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezná pěna CUT+COOL

CUT A COOL VRTACÍ A ŘEZNÁ PĚNA

Kvalitní a silně aktivní řezná pěna pro veškeré obrábění.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace