Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Záhlubník EU SC 90° DIN 335C

Kuželový záhlubník EU SC
ZÁHLUBNÍK-EU-VHM-90D-D6,3MM

Obj. č. 5443119006

EAN 4058794442236

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Záhlubník EU SC 90° DIN 335C

Obj. č. 5443119006
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
Univerzální pomocník (EU) pro perfektní řezy.

Univerzální pomocník


  • Optimální kvalita povrchu: přesný kulatý výřez bez otřepů

  • Rychlé obrábění díky vysoké řezné rychlosti

  • Mnohem pomalejší opotřebení nástroje

  • Velmi tichý chod u všech materiálů

  • Stačí podstatně menší posuvná síla


Slinutý karbid


  • Určeno speciálně pro použití v CNC strojích pro spolehlivou a standardizovanou výrobu

  • Dlouhá životnost a vysoká řezná rychlost


Pro univerzální použití


Umožňuje zpracování téměř všech materiálů díky speciální geometrii hrotu a řeznému materiálu z tvrdokovu.

Upozornění

Kombinace záhlubníků/materiálů jsou uvedeny v přehledových tabulkách

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obráběné materiály

Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Speciální slitina, Tvrdý a odolný materiál, Neželezný kov, Plast

Kvalita

ZEBRA-Premium

Ø stopky (d1)

6,3 mm

Průměr stopky (d2)

5 mm

Průměr špičky (d3)

1,5 mm

Vhodné pro šroub

M3

Délka (l1)

45 mm

Počet řezných hran (Z)

3 ks

Normy

DIN 335

Forma

C

Řezný materiál

SK

Úhel zahloubení

90 Stupňů

Povrch

Bez povlaku

Tvar dříku

Válcový

Vhodné pro akumulátorový systém

1 ze 4 bodů

Vhodné pro elektrický systém

1z e 4 bodů

Vhodné pro stojanový systém

3 ze 4 bodů

Vhodné pro frézovací systém

4 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Rychlost zahlubování (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Kvalita zahloubení (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Chování při zahlubování (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Tolerance průměru řezání

z9

Tolerance průměru dříku

h9

Materiálová podskupina

Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Titan, Slitiny titanu, Speciální slitiny, Hardox, Pružinové oceli, Slitiny hliníku, Hliníkové kované slitiny, Lité slitiny hliníku (>10 % silikonu), Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Slitiny hořčíku, Měď, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s krátkými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty, Plasty, vyztužené aramidovým vláknem, Plasty, vyztužené uhlíkovým vláknem

Řezné hodnoty
Pro průměr 6,3–12,4
Označení materiálu Pevnost v tahu vc f
Prům. 6,3 Prům. 8,3 Prům. 10,4 Prům. 12,4
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤500 N/mm² 60 0,108 0,135 0,135 0,162
≤1000 N/mm² 55 0,108 0,135 0,135 0,162
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤700 N/mm² 55 0,108 0,135 0,135 0,162
≤850 N/mm² 55 0,108 0,135 0,135 0,162
≤1000 N/mm² 47 0,081 0,108 0,108 0,135
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1000 N/mm² 47 0,081 0,108 0,108 0,135
≤1400 N/mm² 34 0,081 0,108 0,108 0,135
Nitridované oceli ≤1000 N/mm² 47 0,081 0,108 0,108 0,135
≤1400 N/mm² 34 0,081 0,108 0,108 0,135
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² 47 0,081 0,108 0,108 0,135
≤1400 N/mm² 34 0,054 0,081 0,081 0,108
Rychlořezné oceli ≤1400 N/mm² 34 0,054 0,081 0,081 0,108
Litina ≤240 HB 43 0,135 0,162 0,189 0,216
≤ 350 HB 38 0,135 0,162 0,189 0,216
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 240 HB 38 0,135 0,162 0,189 0,216
≤ 350 HB 34 0,135 0,162 0,189 0,216
Tvrzená litina ≤ 350 HB 30 0,081 0,108 0,108 0,135
Nerezové oceli, sířené ≤900 N/mm² 26 0,068 0,081 0,081 0,095
Nerezové oceli, austenitické ≤1100 N/mm² 21 0,068 0,081 0,081 0,095
Nerezové oceli, martenzitické ≤1200 N/mm² 21 0,068 0,081 0,081 0,095
Titan a slitiny titanu ≤850 N/mm² 17 0,054 0,081 0,081 0,108
≤1400 N/mm² 17 0,054 0,081 0,081 0,108
Speciální slitiny ≤1600 N/mm² 13 0,068 0,081 0,081 0,095
Hardox Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 9 0,068 0,081 0,081 0,095
Pružinové oceli ≤350 HB 17 0,068 0,081 0,081 0,095
Hliník a slitiny hliníku ≤400 N/mm² 136 0,135 0,162 0,189 0,216
Tepané slitiny hliníku ≤650 N/mm² 85 0,135 0,162 0,189 0,216
Slitiny hliníku ≤ 10% Si ≤600 N/mm² 68 0,108 0,135 0,135 0,162
Slitiny hliníku > 10% Si ≤600 N/mm² 51 0,108 0,135 0,135 0,162
Slitiny hořčíku ≤400 N/mm² 68 0,081 0,108 0,108 0,135
Měď, s nízkým obsahem příměsí ≤500 N/mm² 68 0,135 0,162 0,189 0,216
Mosaz, s krátkými odštěpky ≤600 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
Mosaz, s dlouhými odštěpky ≤600 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
Bronz, s krátkými odštěpky ≤600 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
≤850 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤850 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
≤1000 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
Plast ≤150 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
Legenda
vc = řezná rychlost [m/min]
f = posuv (mm/ot.)
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Řezné hodnoty
Pro průměr 16,5–31
Označení materiálu Pevnost v tahu vc f
Prům. 16,5 Prům. 20,5 Prům. 25 Prům. 31
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤500 N/mm² 60 0,162 0,189 0,243 0,270
≤1000 N/mm² 55 0,162 0,189 0,243 0,270
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤700 N/mm² 55 0,162 0,189 0,243 0,270
≤850 N/mm² 55 0,162 0,189 0,243 0,270
≤1000 N/mm² 47 0,135 0,162 0,216 0,243
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1000 N/mm² 47 0,135 0,162 0,216 0,243
≤1400 N/mm² 34 0,135 0,162 0,216 0,243
Nitridované oceli ≤1000 N/mm² 47 0,135 0,162 0,216 0,243
≤1400 N/mm² 34 0,135 0,162 0,216 0,243
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² 47 0,135 0,162 0,216 0,243
≤1400 N/mm² 34 0,108 0,135 0,162 0,189
Rychlořezné oceli ≤1400 N/mm² 34 0,108 0,135 0,162 0,189
Litina ≤240 HB 43 0,243 0,270 0,297 0,324
≤ 350 HB 38 0,243 0,270 0,297 0,324
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 240 HB 38 0,243 0,270 0,297 0,324
≤ 350 HB 34 0,243 0,270 0,297 0,324
Tvrzená litina ≤ 350 HB 30 0,135 0,162 0,216 0,243
Nerezové oceli, sířené ≤900 N/mm² 26 0,095 0,108 0,135 0,162
Nerezové oceli, austenitické ≤1100 N/mm² 21 0,095 0,108 0,135 0,162
Nerezové oceli, martenzitické ≤1200 N/mm² 21 0,095 0,108 0,135 0,162
Titan a slitiny titanu ≤850 N/mm² 17 0,108 0,135 0,162 0,189
≤1400 N/mm² 17 0,108 0,135 0,162 0,189
Speciální slitiny ≤1600 N/mm² 13 0,095 0,108 0,135 0,162
Hardox Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 9 0,095 0,108 0,135 0,162
Pružinové oceli ≤350 HB 17 0,095 0,108 0,135 0,162
Hliník a slitiny hliníku ≤400 N/mm² 136 0,243 0,270 0,297 0,324
Tepané slitiny hliníku ≤650 N/mm² 85 0,243 0,270 0,297 0,324
Slitiny hliníku ≤ 10% Si ≤600 N/mm² 68 0,162 0,189 0,243 0,270
Slitiny hliníku > 10% Si ≤600 N/mm² 51 0,162 0,189 0,243 0,270
Slitiny hořčíku ≤400 N/mm² 68 0,135 0,162 0,216 0,243
Měď, s nízkým obsahem příměsí ≤500 N/mm² 68 0,243 0,270 0,297 0,324
Mosaz, s krátkými odštěpky ≤600 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351
Mosaz, s dlouhými odštěpky ≤600 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351
Bronz, s krátkými odštěpky ≤600 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351
≤850 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤850 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351
≤1000 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351
Plast ≤150 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ, 400ML

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění