Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Záhlubník se zeleným kroužkem HSCo 90° DIN 335C

Kuželový záhlubník HSCo, zelený kroužek
ZÁHLUBNÍK NA NEREZ HSSS 90G, 6.3MM

Obj. č. 069401906

EAN 4011231603355

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Záhlubník se zeleným kroužkem HSCo 90° DIN 335C

Obj. č. 069401906
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
Vhodný zejména pro zpracování nerezové oceli, legovaných, vysoce legovaných, nerezavějících a kyselinovzdorných ocelí.

Zahlubování a odstraňování otřepů bez chvění


Přesný kuželový záhlubník se třemi břity, přesně broušený



Optimalizovaná geometrie drážek


Mimořádně snadná tvorba třísek a jejich odvod



Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obráběné materiály

Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Speciální slitina

Kvalita

ZEBRA-Premium

Ø stopky (d1)

6,3 mm

Průměr stopky (d2)

5 mm

Průměr špičky (d3)

1,5 mm

Délka (l1)

45 mm

Počet řezných hran (Z)

3 ks

Normy

DIN 335

Forma

C

Řezný materiál

HSCo

Úhel zahloubení

90 Stupňů

Povrch

Bez povlaku

Tvar dříku

Válcový

Životnost (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Rychlost zahlubování (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Kvalita zahloubení (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Chování při zahlubování (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Materiálová podskupina

Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Titan, Slitiny titanu, Speciální slitiny, Pružinové oceli

Přiřazení kuželových záhlubníků ke standardům šroubů
Jmenovitý průměr d1 kuželového záhlubníku Na šrouby se zápustnou hlavou Na šrouby se zápustnou hlavou
DIN EN ISO 10642
(dříve DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(dříve DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Legenda
vc = řezná rychlost [m/min]
f = posuv (mm/ot.)
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Pro prům. 16,5-31
Označení materiálu Pevnost v tahu vc f
Prům. 16,5 Prům. 20,5 Prům. 25 Prům. 31
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤500 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤1 000 N/mm² 33 0,110 0,130 0,150 0,170
Nelegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤850 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
≤1 000 N/mm² 22 0,110 0,130 0,150 0,170
Legované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤1 400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Nitridované oceli ≤1 000 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤1 400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² 19 0,110 0,130 0,150 0,170
≤1 400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Rychlořezné oceli ≤1 400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,150 0,120
Nerezové oceli
Sulfurované nerezové oceli ≤900 N/mm² 18 0,110 0,130 0,150 0,170
Austenitické nerezové oceli ≤1 100 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Martenzitické nerezové oceli ≤1 200 N/mm² 15 0,070 0,080 0,090 0,120
Titan a slitiny titanu ≤850 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤1 400 N/mm² 11 0,070 0,080 0,090 0,120
Speciální slitiny ≤1 600 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
Lité kovy
Litina ≤240 HB 28 0,170 0,180 0,210 0,240
≤350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤240 HB 24 0,170 0,180 0,210 0,240
≤350 HB 22 0,170 0,180 0,210 0,240
Tvrzená litina ≤350 HB 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Tvrdé materiály
Pružinové oceli ≤350 HB 11 0,070 0,080 0,090 0,120
Řezné hodnoty
Pro prům. 6,3-12,4
Označení materiálu Pevnost v tahu vc f
Prům. 6,3 Prům. 8,3 Prům. 10,4 Prům. 12,4
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤500 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤1 000 N/mm² 33 0,070 0,080 0,090 0,100
Nelegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤850 N/mm² 33 0,120 0,130 0,140 0,150
≤1 000 N/mm² 22 0,070 0,080 0,090 0,100
Legované kalené a temperované oceli ≤1 000 N/mm² 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤1 400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Nitridované oceli ≤1 000 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤1 400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² 19 0,070 0,080 0,090 0,100
≤1 400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Rychlořezné oceli ≤1 400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Nerezové oceli
Sulfurované nerezové oceli ≤900 N/mm² 18 0,068 0,081 0,090 0,100
Austenitické nerezové oceli ≤1 100 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Martenzitické nerezové oceli ≤1 200 N/mm² 15 0,040 0,050 0,060 0,060
Titan a slitiny titanu ≤850 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤1 400 N/mm² 11 0,040 0,050 0,060 0,060
Speciální slitiny ≤1 600 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,100
Lité kovy
Litina ≤240 HB 28 0,120 0,130 0,140 0,150
≤350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤240 HB 24 0,120 0,130 0,140 0,150
≤350 HB 22 0,120 0,130 0,140 0,150
Tvrzená litina ≤350 HB 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Tvrdé materiály
Pružinové oceli ≤350 HB 11 0,040 0,050 0,060 0,060
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ, 400ML

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění